Esztergakés jobbos 63/16HP mm

Cikkszám: 320015 63/16HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 16
Befogó HSK-T
Felhasználás módja jobbos
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 80 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 45 mm
Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..
Pótalkatrészek P02
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320015 63/16HP
EAN / GTIN 2050001772619
Gyártó száma HA6.PCE.RLA.070-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.