MARTOR penge GRAFIKKLINGE 32 , 10 tárban

Cikkszám: 32.50
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 32.50
EAN / GTIN 4002632904424
Gyártó száma 32.50
L-szám L60170 269

Leírás

Leírás:

A GRAFIKKLINGS NR. A 32 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és több vágóéle van, amelyek különböző módon használhatók hosszabb ideig. A penge 51,5 mm hosszú, 5,7 mm széles és 0,63 mm vastag.

A GRAFIKKLINGS NR. a 32 a 32,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: GRAFIX piccolo.
    Vágás:
    Különleges köszörülés
  • Penge oldalai:
    1 sebességes, 2 sebességes

    penge jellemzők:
    2 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Speciális penge alakú
  • lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Különleges köszörülés
  • Penge oldalai: 1 tálcás, 2 tálcás
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 3.
  • Vágóélek: 2-szeres használat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz