Állítófogó műanyag bevonattal, fekete atramentált 135 mm

Cikkszám: 32 11 135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Jusztírozó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 32 11 135
EAN / GTIN 4003773035091
Gyártó száma 32 11 135
L-szám L70010 704

Leírás

Leírás:

  • kis átmérőjű alkatrészek és vezetékek megfogásához, valamint érintkező- és relérugók hajlításához
  • csiszolt fogófelületek
  • Gondosan sorjázott szélek.

Jellemző:

  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7.0mm
  • Szélesség (E): 1.0mm
  • Tip vastagsága (F): 1.5mm
  • Állkapocs hossza (B): 34.0mm
  • Fej szélessége (A): 12,5 mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz