Meghajtott szerszám, axiális, ER25, Típus: 30-ER25

Cikkszám: 319962 30-ER25
Kedvezmény
770,44 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER25
VDI méret 30
Szerszámbefogás ER25
b1 68 mm
x 93,5 mm
x2 35 mm
Hűtés külső
Maximális nyomás 70 bar
Termék fajtája Meghajtott szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319962 30-ER25
EAN / GTIN 4067263239819
Gyártó száma 319962 30-ER25

Leírás

Kivitel:

Használható minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen Sauter revolverrel. Meghajtó csatlakozó DIN 5480. A szerszámok befogása a meghajtott szerszámban külső anyás ER szorítópatronnal vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés megújult hűtőfolyadék kezeléssel, belső hűtés a szerszámon át központilag az orsó által. Maximális fordulatszám 8000 min-1.
IK kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.
IM kivitel – belső felfogó anyával.
Alkalmazható mind dob-, mind csillagrevolveren. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel (belül) max. 70 bar-ig.

Előny:

  • Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
  • Folyamatbiztos a kiváló minőségű komponenseknek köszönhetően, hosszú élettartamú.
  • Nagy nyomatékok átvitele.
  • 100% kontroll – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.
  • Belső hűtés: speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott tömítés.

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható:

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszám szorítópatronhoz: felfogó anyával és körmöskulccsal. VARIA VX meghajtott szerszám: szorítókulccsal.

Opcionális tartozék:

Hozzávaló 319802319888 sz. Varia VX betétek, 319761319781 sz. ER gyorscserés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680309745 sz. ER szorítókulcs. Nyomaték-csavarhúzó 211750 sz. 5,7 méret.

Figyelem:

  • További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Az IK (belső hűtéses) szerszámoknál nincs szárazon futás, a hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.
  • Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) használja.
  • Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.