Leírás:
Homlok- és sarokmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 71 mm, betétek száma (CICT) 4, tengelyátmérő (DHUB) 48 mm, teljes hossz (OAL) 41,6 mm
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
- Átmérő (DC/DCX) 71 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 71 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,9 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
- A vágólap (MIID) ONHU 050500-PL leírása
- Teljes hossz (OAL) 41,6 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44 fok