{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
x | 70 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 84 mm | |
b2 | 65 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 70 mm | |
Hozzávaló gépek | Mori NL, Mori NT | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 319884 60 | |
EAN / GTIN | 4045197877345 | |
Gyártó száma | 319884 60 |