{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
x | 70 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 70,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 90 mm | |
Hozzávaló gépek | Emag VL, Emag VT | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 319884 55/E | |
EAN / GTIN | 4045197877352 | |
Gyártó száma | 319884 55/E |