F92ST D2.00-05-.75-12-C Merülőmarók

Cikkszám: 3198754
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3198754
EAN / GTIN 7291075223361
Gyártó száma 3198754
L-szám L23980 1605

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, test átmérő (BD) 1,772 ″, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,252 ″, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 5, teljes hossz (OAL) 1,575 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,772”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,252”
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 5
  • Teljes hossz (OAL): 1,575”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz