Axiális marótüske tartó VARIA VX3 22 mm

Cikkszám: 319835 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 22 mm
Befogó VX3
Marótüske hossza L4 27 mm
Váll szélessége L5 4 mm
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319835 22
EAN / GTIN 2050001743541
Gyártó száma 42.VX322L08

Leírás

Kivitel:

VX − Keresztirányú erőktől mentes hárompontos befogás a beépített szegmensgyűrű következtében. 200 Nm-ig poligonnal a nyomatéknak ellenáll.

Előny:

  • Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.
  • A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.
  • Rövid felépítésű − alacsony darabköltségek.

Felhasználás:

Retesszel. Hosszanti- és kereszthornyú marókhoz.

Figyelem:

Belső hűtés külön rendelésre.
Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn. A Varia szerszámtartók és cserélhető betétek tisztításához az EWS Clean tisztítószer készletet ajánljuk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz