Telibefúró tartó VARIA VX3 8 mm

Cikkszám: 319823 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ D1 8 mm
    Befogó VX3
    A-méret kinyúlási hossz 17 mm
    Külső ⌀ D 25 mm
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319823 8
    EAN / GTIN 2050001743626
    Gyártó száma 27.VX308WNL17

    Leírás

    Kivitel:

    VX − Keresztirányú erőktől mentes hárompontos befogás a beépített szegmensgyűrű következtében. 200 Nm-ig poligonnal a nyomatéknak ellenáll.

    Előny:

    • Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.
    • A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.
    • Rövid felépítésű − alacsony darabköltségek.

    Felhasználás:

    Menesztőlapos szerszámok befogásához.

    Figyelem:

    Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn.
    Extra rövid kivitel külön ajánlatkérésre. A Varia szerszámtartók és cserélhető betétek tisztításához az EWS Clean tisztítószer készletet ajánljuk.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz