ER szorítópatronos befogó VARIA 20

Cikkszám: 319801 20
Kedvezmény
235,62 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ER szorítópatronhoz 20
    Befogó V3
    A-méret kinyúlási hossz 27 mm
    Külső ⌀ D 34 mm
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319801 20
    EAN / GTIN 4045197317537
    Gyártó száma 31.V320L27

    Leírás

    Előny:

    • Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.
    • A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.
    • Rövid felépítésű − alacsony darabköltségek.

    Felhasználás:

    Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

    Figyelem:

    Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz