T490 ELN D32-3-M16-13 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3197903
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3197903
    EAN / GTIN 7291075263664
    Gyártó száma 3197903
    L-szám L23980 739

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 12,5 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 70 mm.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
    • Interfész funkciók M16
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,5 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Funkcionális hossz (LF) 45 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 70 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz