Menetmetsző tartó hosszkiegyenlítéssel hengeres, Szár ⌀D1: 25mm

Cikkszám: 319790 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D1 25 mm
⌀ D2 71 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 4 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 12 mm
Hossz L 47,2 mm
Termék fajtája Menetmetsző tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319790 25
EAN / GTIN 4062406239831
Gyártó száma 319790 25

Leírás

Kivitel:

Hengeres szár.
Robusztus tartó, minden működő felület edzett és köszörült. Hosszkiegyenlítés húzásra és nyomásra idomszer szerinti külső menetek létrehozásához. Standard DIN menetmetszők befogása (kerek kivitel).

Előny:

  • A moduláris rendszer költségcsökkentést jelent.
  • Minden cserélhető betét illik az alaptartóba.
  • Hosszú menetek esetén is precíz.
  • Magas minőségű menet.

Felhasználás:

Külső menetek létrehozása menetmetszővel. Elsődlegesen esztergagépeken való használathoz, de marógépekhez is alkalmas.

Opcionális tartozék:

319795 sz. menetmetsző adapter.