Gyorscserés adapter, marófej külső anyával ER 32 16 mm

Cikkszám: 319767 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    belső hűtés igen
    Körfutási pontosság ≤ 3
    Külső ⌀ D 49 mm
    A-méret kinyúlási hossz 34 mm
    Termék fajtája Gyorscserés tartozékok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319767 16
    EAN / GTIN 4062406328863
    Gyártó száma 319767 16

    Leírás

    Kivitel:

    • Két részes kivitel, mely alaptestből és precíziós felfogó anyából áll.
    • Kiváló minőségű szerszámacélból, minden működő felület edzett és megmunkált.

    Előny:

    Különösen egyszerűen kezelhető gyorscsere rendszer meghajtott szerszámokhoz (AGW). Készítse elő a gyorscserés adaptert a szerszámmal és cserélje ki a meghajtott szerszámmal. A felfogó anya golyóscsapágyazott.
    Multiflexiblisen használható:
    • Az adapter gyorsan és egyszerűen cserélhető meghajtott szerszám alkalmazásánál.
    • Használható az összes különböző gyártmányú ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámhoz.

    Felhasználás:

    Fúró és maró megmunkáláshoz ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámokkal.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz