Gyorscserés adapter, Weldon külső anyával ER 25, Befogási ⌀: 6mm

Cikkszám: 319761 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

belső hűtés igen
Körfutási pontosság ≤ 3
Külső ⌀ D 41,7 mm
A-méret kinyúlási hossz 52,5 mm
Termék fajtája Gyorscserés tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319761 6
EAN / GTIN 4062406328672
Gyártó száma 319761 6

Leírás

Kivitel:

  • Két részes kivitel, mely alaptestből és precíziós felfogó anyából áll.
  • Kiváló minőségű szerszámacélból, minden működő felület edzett és megmunkált.

Előny:

Különösen egyszerűen kezelhető gyorscsere rendszer meghajtott szerszámokhoz (AGW). Készítse elő a gyorscserés adaptert a szerszámmal és cserélje ki a meghajtott szerszámmal. A felfogó anya golyóscsapágyazású.
Multiflexibilisen használható:
  • Az adapter gyorsan és egyszerűen cserélhető meghajtott szerszám alkalmazásánál.
  • Használható az összes különböző gyártmányú ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámhoz.

Felhasználás:

Fúró és maró megmunkáláshoz ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámokkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz