Hidroplasztikus tartó Szár ⌀ 40 mm 16 mm

Cikkszám: 319752 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 16 mm
A-méret kinyúlási hossz 19,5 mm
⌀ D2 46 mm
⌀ D3 40 mm
Hasznos hossz L1 69 mm
Szélesség B 56 mm
Menet M M22×1
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319752 16
EAN / GTIN 4062406254537
Gyártó száma 319752 16

Leírás

Kivitel:

Egyedülálló befogási áthidalás, h6 és h7 szárakat fog be. Homlokoldalon lézerezéssel és a tartón beigazító csavarral a furatkés egyszerű és egyértelmű elhelyezéséhez. Hosszbeállító csavarral. Belső hűtéshez alkalmas.
Rugalmasan használható minden revolver típushoz.

Előny:

  • Ideális csillapítási tulajdonságok, ennek köszönhetően optimális munkadarab felület és hosszabb élettartam.
  • Gyorsan és egyszerűen kezelhető.
  • Közperselyek rugalmasan használhatóak.
  • Tökéletes központosítás.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz, süllyesztéshez, és furatkések használatához is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz