{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 0,2 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 1 mm | |
Külső tokmány ⌀ D | 43 mm | |
Kinyúlási hossz L | 46 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI menetvágó tokmány |
Cikkszám | 319736 30 | |
EAN / GTIN | 4062406229702 | |
Gyártó száma | 319736 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gyorscserés menetfúró befogó, szinkro M1 − M12, Szár ⌀ d: 30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
228,66 €
97,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
258,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
294,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
268,83 €
116,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L | 46 mm | 61,5 mm | 86 mm | 67 mm |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Külső tokmány ⌀ D | 43 mm | 38 mm | 54 mm | 60 mm |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 0,2 mm | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 1 mm | 7 mm | 12 mm | 1 mm |
Termék fajtája | VDI menetvágó tokmány | VDI menetvágó tokmány | VDI menetvágó tokmány | VDI menetvágó tokmány |