{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
x | 100 mm | |
l1 | 140 mm | |
b1 | 63 mm | |
b2 | 58 mm | |
h1 | 76 mm | |
Hűtés | belső / külső | |
VDI méret | 40 | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 319735 D40-40-100 | |
EAN / GTIN | 2050001945761 | |
Gyártó száma | 17.4040DCTX |