{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
x | 100 mm | |
l1 | 134 mm | |
b1 | 42,5 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h1 | 85 mm | |
Hűtés | belső / külső | |
VDI méret | 40 | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 319734 40-40-100 | |
EAN / GTIN | 4067263962489 | |
Gyártó száma | 319734 40-40-100 |