F90LN D2.00-05-.75-R-N15 90°-os homlokfúrómaró LN1506. Tangenciálisan szerelt betétek

Cikkszám: 3197232
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3197232
Másolás
EAN / GTIN 7291075231298
Másolás
Gyártó száma 3197232
Másolás
L-szám L23980 3132
Másolás

Leírás

Leírás:

  • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
  • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 3/4″
  • átmérő (DC/DCX): 2″
  • Vágótestek száma (CICT): 5
  • csonkátmérő (DHUB): 1,85″
  • átmérő (DHUB): 1,85″
  • átmérő (OAL): 1,57″.

Jellemző:

  • befogó típus A
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/4″
  • szerszám átméro (DC): 2″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 2″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 5
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.551″
  • agy átméro (DHUB): 1.85″
  • fo lapkaazonosító (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • teljes hossz (OAL): 1.57″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz