Rátétpofák rúdmegfogóhoz, Befogási tartomány: ALUmm

Cikkszám: 319718 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 27 mm
Szélesség B 46 mm
Magasság H 42,75 mm
Termék fajtája Rátétpofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319718 ALU
EAN / GTIN 4062406239206
Gyártó száma 319718 ALU

Leírás

Alkalmazható:

319711 sz. rúdmegfogó.

Figyelem:

Standard pofa fogazás 1/16 col × 90°.
Lágy pofák önálló megmunkáláshoz.