Rövid fúró tokmány 1-16 mm

Cikkszám: 319715 1-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
VDI méret VDI 30
Külső tokmány ⌀ d1 50,5 mm
Kinyúlási hossz l1 90 mm
Szorítókulcs TX25
VDI szár színjelölése VDI 30
Termék fajtája VDI rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319715 1-16
EAN / GTIN 4045197932037
Gyártó száma 319715 1-16

Leírás

Kivitel:

  • Hűtőfolyadék ellátás apozícionálófuraton keresztül.
  • Maximális hűtőfolyadék nyomás 50 bar.
  • GARANT típus Torx® szorítókulccsal az erős meghúzás érdekében.

Felhasználás:

NC-esztergagépeken és megmunkáló központokon.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz