Rövid fúrótokmány 1-13 mm

Cikkszám: 319710 1-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási tartomány 1 mm - 13 mm
    VDI méret VDI 20
    Külső tokmány ⌀ d1 43 mm
    Kinyúlási hossz l1 81 mm
    Szorítókulcs 6-szög
    VDI szár színjelölése VDI 20
    Termék fajtája VDI rövid fúrótokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319710 1-13
    EAN / GTIN 4045197307682
    Gyártó száma 898.028

    Leírás

    Kivitel:

    • Hűtőfolyadék ellátás a pozícionálófuraton keresztül.
    • Maximális hűtőfolyadék nyomás 50 bar.

    Felhasználás:

    NC-esztergagépeken és megmunkáló központokon.

    Szabvány:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

    Figyelem:

    Legalább 4 bar hűtőfolyadék nyomás szükséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz