Rúdmegfogó, Szár ⌀ d1: 25mm

Cikkszám: 319705 25
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ d1 25 mm
Hossz 55 mm
Szélesség 75 mm
Magasság 42 mm
Termék fajtája Rúdmegfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319705 25
EAN / GTIN 4045197673251
Gyártó száma 319705 25
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Eloxált ház nagy szilárdságú alumíniumból gyémántporral bevont görgőtestekkel.
  • 1 − 70 mm között fokozatmentesen állítható.
  • Alkalmazható hengeres, hat- és négyszög anyagokhoz.
  • Integrált beállítási segédlet skálával.
  • Univerzális hengeres befogó.

Előny:

Gyorsan beállítható az anyag átmérőjére.

Felhasználás:

Használható csillag- és dobrevolverekhez.

Tartalom:

Rúdmegfogó görgőtesttel, cserélhető pofákkal és belső hatszög csavarokhoz való csavarkulccsal a görgőtestek ill. cserélhető pofák cseréjéhez.

Figyelem:

Hozzávaló VDI adaptert lásd az alkatrészlistában a 319707 sz. 20 / 30 méretnél.