Recool® hűtőfolyadék ellátó rendszer ER25

Cikkszám: 319704 ER25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatronhoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ D 50 mm
    Szélesség B 27 mm
    Termék fajtája Hűtőfolyadék fúvóka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319704 ER25
    EAN / GTIN 4067263211655
    Gyártó száma 319704 ER25

    Leírás

    Kivitel:

    • A külső hűtéses meghajtott szerszámok egyszerű átalakítása belső hűtésre.
    • Precíz hűtés a vágóélnél és jobb forgácselvezetés.
    • Különösen alkalmas mély zsebekhez és üregekhez.
    • Kitűnő felületminőség.

    Előny:

    • A meglévő meghajtott szerszámrendszerek költséghatékony átalakítása belső hűtésre.
    • Alkalmas emulzió és olaj alkalmazásához.
    • Hűtőfolyadék nyomása akár 100 bar (150 bar nagynyomású tömlővel külön ajánlatkérésre kapható).
    • Alacsony karbantartási igényű csapágy.
    • Belső hűtéshez (309630 és 309635 sz. tömítőgyűrűkkel).
    Akár 12.000 ford./perc fordulatszám.

    Felhasználás:

    Alkalmas ER menetes és G1/8 hüvelykes hűtőközeg csatlakozású meghajtott szerszámokhoz, valamint DIN 6499 / ISO 15488 szerinti ER szorítópatronokhoz.

    Tartalom:

    1 × rEcool® felfogó anya, 1 × spirálrugó és tömlő Ø 6 mm, 400 mm hosszú, 2 × G1/8 hüvelykes BSP egyenes csavaros csatlakozás, 2 × G1/8 hüvelykes 90°-os hajlított BSP csavaros csatlakozás.

    Figyelem:

    Belső hűtéses hűtőfolyadék ellátó rendszer használatakor a megfelelő 309630 és 309635 számú tömítőgyűrűket kell használni! Hűtőfolyadék-öblítőtárcsák a periféria hűtéshez külön ajánlatkérésre kapható.
    Olyan meghajtott szerszámokban, amelyek az orsón a meghajtás felé furattal rendelkeznek (pl. hosszbeállító csavar), a furatot feltétlenül tömíteni kell!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz