SOF45 8/16-D6.0-12-2.0-R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3196820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3196820
EAN / GTIN 7291075232479
Gyártó száma 3196820
L-szám L23980 1585

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 6,315 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, Hub átmérő (DHUB) 3,94 ″, teljes hossz (OAL) 1,48 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 6,315”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 6,315”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,114”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,94”
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-PL
  • Teljes hossz (OAL): 1,48”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz