T490 FLN D200-12-60-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3196553
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3196553
    EAN / GTIN 7291075257472
    Gyártó száma 3196553
    L-szám L23980 724

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm, átmérő (DC/DCX) 200 mm, vágótestek száma (CICT) 12, tengelyátmérő (DHUB) 135 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus C..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 200 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 12
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 135 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 160708PNR
    • Teljes hossz (OAL) 63 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz