F45LN D100-12-32-L-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3196342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3196342
EAN / GTIN 7291075152968
Gyártó száma 3196342
L-szám L23980 713

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 120 mm, vágótestek száma (CICT) 12, tengelyátmérő (DHUB) 72 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 120 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 120 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 72 mm
  • Az LNKX 150608AN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz