E90CN D25-4-M12-07-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3195934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3195934
EAN / GTIN 7291075302806
Gyártó száma 3195934
L-szám L23980 231

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 21 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 4 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 57 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz