T490LNK-D50-105-3-BT50-13 Héjmarók

Cikkszám: 3195708
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3195708
EAN / GTIN 7291075300543
Gyártó száma 3195708
L-szám L23980 222

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 100 mm, vágási átmérő (DC) 50 mm, vágóelemek száma (CICT) 27, vágási hossz max (APMX) 105 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 269,8 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 27
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 105 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 269,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz