{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
ER szorítópatronhoz | 40 | |
VDI méret | VDI 40 | |
Hozzávaló szorítópatronok | 472 E (ER 40) | |
Befogási tartomány d2 | 3 mm - 26 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 63 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 61 mm | |
l9 | 75 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szorítópatronos tartó |
Cikkszám | 319515 40 | |
EAN / GTIN | 4062406423087 | |
Gyártó száma | 319515 40 |