{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
ER szorítópatronhoz | 16 | |
VDI méret | VDI 20 | |
Hozzávaló szorítópatronok | 426 E (ER16) | |
Befogási tartomány d2 | 1 mm - 10 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 28 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 12 mm | |
l9 | 37 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | |
Termék fajtája | VDI szorítópatronos tartó |
Cikkszám | 319510 16 | |
EAN / GTIN | 4062406423032 | |
Gyártó száma | 319510 16 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |