HighPressure hűtőfolyadék fúvóka 60°-ban hajlított M8X1

Cikkszám: 319475 M8X1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus hajlított
    Átfolyó cső ⌀ 1 mm
    Csatlakozó menet M8×1
    Kivitel Menet
    belső hűtés igen
    Termék fajtája Hűtőfolyadék fúvóka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319475 M8X1
    EAN / GTIN 2050002048201
    Gyártó száma TOP52GR27,0

    Leírás

    Kivitel:

    Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.
    Nagynyomású fúvóka – kifejezetten nagy nyomásokhoz 80 bar-ig. Állítható szöghelyzetű fúvóka. Robusztus és hosszú élettartamú kivitel alumíniumból.
    60°-ban hajlított fúvóka, több furatos kivitel 7 (lyuk) × ⌀ 1 mm.

    Felhasználás:

    Statikus és meghajtott esztergakéseken való használatra menetes csatlakozón keresztül.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz