JetKD-A hűtőfolyadék fúvóka menetes csatlakozással, Menet × fúvókahossz: M8X12

Cikkszám: 319473 M8X12
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet × fúvókahossz Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus JetKD-A
Átfolyó cső ⌀ 4 mm
Fúvóka hossza 12 mm
Csatlakozó menet M8×1
Kivitel Menet
Belső hűtés igen
Termék fajtája Hűtőfolyadék fúvóka

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319473 M8X12
Másolás
EAN / GTIN 4260711110252
Másolás
Gyártó száma TOP52GR23,5
Másolás
Gyártó RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.
Nagynyomású fúvóka – a robusztus hűtőfolyadék fúvóka alkalmas nagy nyomásokhoz, az irány kézi beállításához, akár 45°-os nagy beállítási tartományhoz minden irányba és 4 mm ⌀-jű csőnyíláshoz.
A JetKD-A egy robusztus hűtőfolyadék fúvóka modern CNC esztergagépeken való használatra. Mind fix, mind meghajtott szerszámtartókba való beszerelésre alkalmas. A nagynyomású szivattyúkkal rendelkező gépekhez hűtőfolyadék fúvókák szükségesek, melyek elviselik a nagyobb nyomást. Itt kap szerepet a JetKD-A! A nagyméretű kilépő erős és jól ellenőrizhető hűtőfolyadék sugarat biztosít. Az irány beállítása kézzel történik. Egyszerűen forgassa a kívánt irányba és húzza meg a hollandi anyát. A nagy billentési rádiusznak köszönhetően minden irányban 45°-os szögben állítható.

Leírás:

A JetKD-A három részből áll, melyek optimális működéshez és hosszú élettartamhoz készültek. Éppen egy olyan fontos alkatrésznél számít az összes alkatrész helyes kombinációja, mint a hűtőfolyadék fúvóka. Az alsó rész egy kúpos menettel rendelkezik és egy hatszögcsavarhúzó segítségével kell a hűtőcsatorna furatba csavarozni. Ezután erre kell rögzíteni a fúvókát egy hollandi anya segítségével.

Felhasználás:

Statikus és meghajtott esztergakéseken való használatra menetes csatlakozón keresztül.

Figyelem:

Hozzávaló menetes adaptert és hosszabbítókat lásd a 319476 sz. ill. a 319477 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz