MiniKD hűtőfolyadék fúvóka gömbcsatlakozóval 12X50

Cikkszám: 319470 12X50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus × csőhossz Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus MiniKD
Átfolyó cső ⌀ 4 mm
Cső hossza 50 mm
Gömb ⌀ 12 mm
Kivitel Gömbvégű fej
belső hűtés igen
Termék fajtája Hűtőfolyadék fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319470 12X50
EAN / GTIN 4260711110436
Gyártó száma TOP52GR16,5

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.
Nemesacél kivitel, a rugalmas cső ráhajlítható az élre. Maximális nyomás 10 bar.
Kifejezetten VDI és BMT tartókhoz hűtőfolyadék furattal.
A MiniKD kifejezetten kompakt VDI tartókkal való használathoz készült, de sok más külső hűtéses szerszámtartóhoz is illik. Egyszerűen használható és tökéletesen beállítható hűtőfolyadék-csővel rendelkezik. Az összeszerelés nagyon könnyű.

Leírás:

A MiniKD egy hűtőfolyadék fúvóka és nemesacél golyóból, ill. menetből, és rugalmas kompozit anyagból készült csőből áll. Az alkatrészek egymással fixen össze vannak kapcsolva.

Figyelem:

Hozzávaló menetes adaptert és hosszabbítókat lásd a 319476 sz. ill. a 319477 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz