Furatkés stabilizátor 5×D midi 10R

Cikkszám: 319463 10R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Rezgés: csillapított

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány jobbos
Befogási ⌀ D1 10 mm
Szár ⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Kinyúlási hossz L1 50 mm
Szárhossz Ls 53 mm
Teljes hossz L2 109 mm
Rádiusz R 1,2 mm
C 1 mm
Tengely eltolódás 11 mm
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Rezgés csillapított
Termék fajtája Furatkés stabilizátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319463 10R
EAN / GTIN 4062406309299
Gyártó száma 319463 10R

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergakéshez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.
Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 8×D.
Furatkés stabilizátor 7×D-vel ill. D2 = 25 mm szár ⌀-vel külön ajánlatkérésre kapható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz