{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágásirány | jobbos | |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Szár ⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 48 mm | |
Szárhossz Ls | 53 mm | |
Teljes hossz L2 | 107 mm | |
Rádiusz R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Tengely eltolódás | 20 mm | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Rezgés | csillapított | |
Termék fajtája | Furatkés stabilizátor |
Cikkszám | 319458 16R | |
EAN / GTIN | 4062406309176 | |
Gyártó száma | 319458 16R |