{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 50 mm | |
Befogási ⌀ d2 | 12 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 90 mm | |
l2 | 10 mm | |
Termék fajtája | Szűkítőpersely |
Cikkszám | 319428 50/12 | |
EAN / GTIN | 4045197782120 | |
Gyártó száma | 319428 50/12 |