H490 SM D063-60-3-27-17C Héjmarók

Cikkszám: 3194046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3194046
EAN / GTIN 7291075257595
Gyártó száma 3194046
L-szám L23980 213

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 59,4 mm, vágási átmérő (DC) 63 mm, vágóelemek száma (CICT) 12, vágási hossz max (APMX) 58,5 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 85 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 59,4 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 58,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 170604PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz