{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 40 mm | |
VDI méret | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
Hűtőcsatorna menet | M8 | |
Szorítócsavar menet | M12 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319335 40 | |
EAN / GTIN | 4062406755133 | |
Gyártó száma | 319335 40 |