{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 10 mm | |
VDI méret | VDI 20 | |
d6 | 50 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | |
Hűtőcsatorna menet | M6 | |
Szorítócsavar menet | M6 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319310 10 | |
EAN / GTIN | 4062406754822 | |
Gyártó száma | 319310 10 |