Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Furatkés tartó Form E1 8 mm

Cikkszám: 319300 8

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H7) 8 mm
VDI méret VDI 20
d8 40 mm
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
VDI szár színjelölése VDI 20
Termék fajtája VDI furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319300 8
Gyártó száma 319300 8

Leírás

Felhasználás:

Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Furat d2 (H7) (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz