{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | HSK-T 63 | |
Alaptartó ⌀ d2 | 48 mm | |
Külső ⌀ d3 | 63 mm | |
l2 cserélhető adapterrel | 107 mm | |
l2 ER szorítópatronnal | 80 mm | |
x cserélhető adapterrel | 81 mm | |
x ER szorítópatronnal | 54 mm | |
Menet M | M40×1,5 | |
Termék fajtája | Gyorscserés tartozékok |
Cikkszám | 319294 32 | |
EAN / GTIN | 4045197943729 | |
Gyártó száma | 319294 32 |