{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ d1 | 40 mm | |
Alaptartó ⌀ d2 | 58 mm | |
Külső ⌀ d3 | 83 mm | |
l2 cserélhető adapterrel | 65,7 mm | |
l2 ER szorítópatronnal | 39 mm | |
x cserélhető adapterrel | 125 mm | |
x ER szorítópatronnal | 98 mm | |
Menet M | M40×1,5 | |
Termék fajtája | Gyorscserés tartozékok |
Cikkszám | 319292 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922922 | |
Gyártó száma | 319292 32 |