{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ | 40 mm | |
⌀ d1 | 50 mm | |
Alaptartó ⌀ d2 | 64 mm | |
Menet M | M50×1,5 | |
Alkalmazható | 319289 sz. | |
l2 cserélhető adapterrel | 60,5 mm | |
l2 ER szorítópatronnal | 28 mm | |
Termék fajtája | Szorítóhüvely |
Cikkszám | 319291 40 | |
EAN / GTIN | 4045197943606 | |
Gyártó száma | 319291 40 |