{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 20 mm | |
VDI méret | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Menet M | M14×1,5 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319275 20 | |
EAN / GTIN | 4045197782410 | |
Gyártó száma | 319275 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Furatkés tartó, hasított Form E2 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
158,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
75,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 30 | VDI 30 |
Alak | E | E |
VDI méret | VDI 30 | VDI 30 |
Furat d2 (H7) | 20 mm | 20 mm |
l6 | 108 mm | 60 mm |
l7 | 100 mm | 51 mm |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó |