{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 16 mm | |
VDI méret | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 80 mm | |
l8 | 50 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Menet M | M14×1,5 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319275 16 | |
EAN / GTIN | 4045197782403 | |
Gyártó száma | 319275 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Furatkés tartó, hasított Form E2 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
159,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
166,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 30 | VDI 40 |
Alak | E | E |
VDI méret | VDI 30 | VDI 40 |
d8 | 45 | 45 |
l6 | 90 | 90 |
l7 | 80 | 95 |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó |