F90LN D050-07-22-L-N11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3192653
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3192653
EAN / GTIN 7291075124613
Gyártó száma 3192653
L-szám L23980 192

Leírás

Leírás:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
  • Az LNMT 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése