{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 8 mm | |
VDI méret | VDI 40 | |
d7 | 20,5 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
⌀ D6 | 83 mm | |
⌀ D8 | 65 mm | |
⌀ H3 | 19,5 mm | |
⌀ H1 | 32,5 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 75 mm | |
⌀ L7 | 110,5 mm | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319235 8 | |
EAN / GTIN | 4067263107897 | |
Gyártó száma | 319235 8 |