{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 32 mm | |
VDI méret | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8 | 67 mm | |
⌀ H3 | 31 mm | |
⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 80 mm | |
⌀ L7 | 51 mm | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319225 32 | |
EAN / GTIN | 4067263107880 | |
Gyártó száma | 319225 32 |